O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 098057 JUNTA 4 CABOS 6,5-9,5MM+TAMPA
Ref. fabricante 098057
Ref. Sonepar 825873
EAN 3245060980573
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento total: -
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo: -
- Entrada de Cabo: Redondo
- Estanque: -
- Estanque ao gás: -
- Grau de proteção (IP): -
- Inserto para prensa-cabo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Borracha
- Modelo: Fechado
- Número de cabos: -
- Para espessura de parede: -
- Para o diâmetro do cabo: 6.5
- Qualidade do material: CR (neoprene)
- Resistente ao fogo: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tamanho da rosca PG: -
- Técnica de retração: -
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades