O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 098008 BUCIM PLASTICO CINZA ISO 50

Legrand - 098008 BUCIM PLASTICO CINZA ISO 50

Ref. fabricante 098008
Ref. Sonepar 814448
EAN 3245060980085

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acoplamento de cabo plano: Não
  • Área de selagem múltipla: Não
  • Blindado: Não
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com contraporca: Sim
  • Comprimento da rosca: 60
  • Cor: Cinzento
  • Dimensão angular hexagonal: 75
  • Fixação sem contraporca: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Largura da chave: 58
  • Ligação à porca divisível: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Direito
  • Número RAL: 7001
  • Para cabo blindado: Não
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Para o diâmetro do cabo: 30
  • Passo (da rosca): 1.5
  • Proteção do raio de curvatura: Não
  • Qualidade do material: Poliamida
  • Reforçado com fibra de vidro: Não
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro
  • Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 50
  • Temperatura de utilização: -20
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de rosca: Métrico
  • Tipo de vedação: Anel de vedação
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades