O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 098006 BUCIM PLASTICO CINZA ISO 32
Ref. fabricante 098006
Ref. Sonepar 879253
EAN 3245060980061
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 42
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: 58.5
- Fixação sem contraporca: Sim
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura da chave: 42
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7001
- Para cabo blindado: Não
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 18
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Poliamida
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 32
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade