O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 095505 BUCIM METALICO IP68 ISO 25
Ref. fabricante 095505
Ref. Sonepar 126624
EAN 3245060955052
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: -
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: -
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 10
- Cor: Incolor
- Dimensão angular hexagonal: 69.5
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): IP68
- Largura da chave: 65
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Modelo: Direito
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 35
- Passo (da rosca): 1.588
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: -
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 48
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades