O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 095501 BUCIM METALICO IP68 ISO 16

Legrand - 095501 BUCIM METALICO IP68 ISO 16

Ref. fabricante 095501
Ref. Sonepar 126622
EAN 3245060955014

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acoplamento de cabo plano: Não
  • Área de selagem múltipla: -
  • Blindado: -
  • Com alívio de tensão: -
  • Com contraporca: Não
  • Comprimento da rosca: 9
  • Cor: Incolor
  • Dimensão angular hexagonal: 55.6
  • Fixação sem contraporca: -
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Largura da chave: 50
  • Ligação à porca divisível: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Metal
  • Modelo: Direito
  • Número RAL: -
  • Para cabo blindado: -
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Para o diâmetro do cabo: 22
  • Passo (da rosca): 1.588
  • Proteção do raio de curvatura: Não
  • Qualidade do material: -
  • Reforçado com fibra de vidro: Não
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
  • Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 36
  • Temperatura de utilização: -25
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de rosca: PG
  • Tipo de vedação: -
  • Versão EMC: -

Condicionantes

  • Min. 20 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades