O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 091915 BUCIM SUBSTITUICAO PLANO 25 MM
Ref. fabricante 091915
Ref. Sonepar 805018
EAN 3245060919153
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento total: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro do furo: 27.5
- Entrada de Cabo: Redondo
- Estanque: -
- Estanque ao gás: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Inserto para prensa-cabo: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Fechado
- Número de cabos: -
- Para espessura de parede: 2
- Para o diâmetro do cabo: 4
- Qualidade do material: Outro
- Resistente ao fogo: -
- Tamanho da rosca (métrica): -
- Tamanho da rosca PG: -
- Técnica de retração: -
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade