O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Categoria de sobretensão: I
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Com proteção de condutores: Não
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do contato de encaixe: -
- Grau de poluição: 3
- Inserção de contato sem contatos: Não
- Largura: -
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material de inserção do conector: Termoplástico
- Material do contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de potência: -
- Número de pólos: -
- Profundidade: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de contacto: Outro
Condicionantes
-
Min. 3 unidades