O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 053300 PROTECAO RJ 45

Legrand - 053300 PROTECAO RJ 45

Ref. fabricante 053300
Ref. Sonepar 127947
EAN 3245060533007

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: -
  • Categoria de sobretensão: I
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
  • Com condutor de proteção: -
  • Com proteção de condutores: Não
  • Corrente nominal: -
  • Diâmetro do contato de encaixe: -
  • Grau de poluição: 3
  • Inserção de contato sem contatos: Não
  • Largura: -
  • Material da superfície de contato: -
  • Material de contato: -
  • Material de inserção do conector: Termoplástico
  • Material do contato: -
  • Min. número de ciclos de inserção: -
  • Número de contatos de controlo: -
  • Número de contatos de potência: -
  • Número de pólos: -
  • Profundidade: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura ambiente: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de contacto: Outro

Condicionantes

  • Min. 3 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades