O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 043521 REPETIDOR MONT PORTA 230 V

Legrand - 043521 REPETIDOR MONT PORTA 230 V

Ref. fabricante 043521
Ref. Sonepar 126284
EAN 3414970972132

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 72
  • Capacidade da linha: -
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Frequência nominal: -
  • Função: -
  • Indicação do valor do isolamento: -
  • Largura: 72
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Possível registo de erro: -
  • Profundidade: 70.5
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão para atuação: -
  • Valor operacional de impedância 1: -
  • Valor operacional de impedância 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades