O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 043511 REPETIDOR INSTALACAO ENC 230 V
Ref. fabricante 043511
Ref. Sonepar 128031
EAN 3414970972118
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 81
- Capacidade da linha: -
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Frequência nominal: -
- Função: -
- Indicação do valor do isolamento: -
- Largura: 120
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Possível registo de erro: -
- Profundidade: 59
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
- Valor operacional de impedância 1: -
- Valor operacional de impedância 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade