O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 043502 MED RESIST ISOL CIRC 24V RS485
Ref. fabricante 043502
Ref. Sonepar 128030
EAN 3414970972095
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 89.5
- Capacidade da linha: 0.5
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Frequência nominal: -
- Função: Para sistema de corrente alternada
- Indicação do valor do isolamento: Sim
- Largura: 70
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: -
- Possível registo de erro: Não
- Profundidade: 65.6
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
- Valor operacional de impedância 1: 5
- Valor operacional de impedância 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade