O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1032919 ELR 1-SC-24DC/600AC-20
Ref. fabricante 1032919
Ref. Sonepar 237440
EAN 4055626537726
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-1: 20
- Corrente nominal de operação em AC-3: 5
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de funcionamento: 42
- Tipo de tensão para atuação: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade