O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1986628 ZFKDS 10-10,00
Ref. fabricante 1986628
Ref. Sonepar 104560
EAN 4017918973087
Especificações essenciais
- Altura: 33.5
- Ângulo da placa de circuito impresso/conexão do driver: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento do eixo: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do pino de conexão: -
- Dimensão das conexões: -
- Grau de poluição: -
- Material da superfície de conexão: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de conexões elétricas: -
- Número de níveis: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.2
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de bandas: -
- Tipo de conexão da placa de circuito: Outro
- Tipo de conexão do driver: Conexão por terminal de mola
- Tipo de fixação: -
- Tipo de fixação PCB: Contato de conexão
Condicionantes
-
Min. 50 unidades