O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de seccionamento termoplástico ligação roscada de ambos os lados sem tomada de teste, 8 mm, tam. 6
Ref. fabricante 8WA10111MH11
Ref. Sonepar 137501
EAN 4011209160347
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Com tomadade teste integrado: Não
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 41
- Largura/tamanho da grelha: 8
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 6.0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 6.0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 6.0
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 500
- Tipo de corte longitudinal: Deslizante
- Tipo de corte transversal: Nenhum
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 33
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8WH20000AF00Ref. Sonepar 113632
-
Ref. fabricante 8WH20200AF00Ref. Sonepar 113633
-
Ref. fabricante 8WA10111DG11Ref. Sonepar 119573
-
Ref. fabricante 8WA10111BG11Ref. Sonepar 119574
-
Ref. fabricante 8WH10000AF00Ref. Sonepar 137427
-
Ref. fabricante 8WH10000AF01Ref. Sonepar 137428
-
Ref. fabricante 8WH10000AF02Ref. Sonepar 137429
-
Ref. fabricante 8WH10000AF03Ref. Sonepar 137430