O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de passagem com conexão de mola tensora, secção transversal: 0,08-2,5mm2, largura: 5,2mm
Ref. fabricante 8WH20000AF00
Ref. Sonepar 113632
EAN 4001869346717
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: -
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 31
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Acima
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.08
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.08
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.08
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por terminal de mola
- Valor da menor altura de montagem possível: -
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 50 unidades
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8WH10000AF00Ref. Sonepar 137427
-
Ref. fabricante 8WH10000AF01Ref. Sonepar 137428
-
Ref. fabricante 8WH10000AF02Ref. Sonepar 137429
-
Ref. fabricante 8WH10000AF03Ref. Sonepar 137430
-
Ref. fabricante 8WH10000AF04Ref. Sonepar 137431
-
Ref. fabricante 8WH10000AF06Ref. Sonepar 137432
-
Ref. fabricante 8WH10000AF08Ref. Sonepar 137433
-
Ref. fabricante 8WH10000AG00Ref. Sonepar 137434