O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de passagem termoplástico conexão parafusada de ambos os lados terminal bloco de terminais de 3 polos,
Ref. fabricante 8WA10113DF21
Ref. Sonepar 137515
EAN 4011209160620
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
- Comprimento: 41
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 24
- Largura/tamanho da grelha: 18
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 2.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 2.5
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 26
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8WH20000AF00Ref. Sonepar 113632
-
Ref. fabricante 8WH20200AF00Ref. Sonepar 113633
-
Ref. fabricante 8WA10111DG11Ref. Sonepar 119573
-
Ref. fabricante 8WA10111BG11Ref. Sonepar 119574
-
Ref. fabricante 8WH10000AF00Ref. Sonepar 137427
-
Ref. fabricante 8WH10000AF01Ref. Sonepar 137428
-
Ref. fabricante 8WH10000AF02Ref. Sonepar 137429
-
Ref. fabricante 8WH10000AF03Ref. Sonepar 137430