O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de fusível termoplástico ligação roscada de ambos os lados 10 mm tam. 1,5
Ref. fabricante 8WA10111SF12
Ref. Sonepar 197620
EAN 4011209160491
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento: 57
- Corrente nominal: 6.3
- Largura/tamanho da grelha: 10
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.75
- Temperatura de operação: -99999
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: -99999
- Tensão nominal: 250
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: Nenhum
- Tipo de fusível: Outro
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Tipo de porta-fusível: Outro
- Tipo de tensão para indicação de defeito: AC/DC
- Valor da menor altura de montagem possível: 42
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8WH20000AF00Ref. Sonepar 113632
-
Ref. fabricante 8WH20200AF00Ref. Sonepar 113633
-
Ref. fabricante 8WA10111DG11Ref. Sonepar 119573
-
Ref. fabricante 8WA10111BG11Ref. Sonepar 119574
-
Ref. fabricante 8WH10000AF00Ref. Sonepar 137427
-
Ref. fabricante 8WH10000AF01Ref. Sonepar 137428
-
Ref. fabricante 8WH10000AF02Ref. Sonepar 137429
-
Ref. fabricante 8WH10000AF03Ref. Sonepar 137430