O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Siemens - Terminal de fusível LED 10-30V com conexão parafusada tamanho dos terminais 4,0mm2

Siemens - Terminal de fusível LED 10-30V com conexão parafusada tamanho dos terminais 4,0mm2

Ref. fabricante 8WH10001KG38
Ref. Sonepar 137470
EAN 4001869403052

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Comprimento: 57.8
  • Cor: Preto
  • Corrente nominal: 6.3
  • Largura/tamanho da grelha: 6.2
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de fixações por nível: 2
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.14
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.14
  • Temperatura de operação: -25
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Valor da menor altura de montagem possível: 73
  • Versão à prova de explosão 'Ex e': Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock