O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Siemens - Terminal de fusível conexão parafusada para elemento de fusível G 5x20mm e 5x25mm.

Siemens - Terminal de fusível conexão parafusada para elemento de fusível G 5x20mm e 5x25mm.

Ref. fabricante 8WA10111SF13
Ref. Sonepar 137512
EAN 4001869314037

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
  • Comprimento: 57
  • Corrente nominal: 6.3
  • Largura/tamanho da grelha: 10
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de níveis: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1.0
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.75
  • Temperatura de operação: -99999
  • Tensão de alimentação para indicação de defeito: 24
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: LED
  • Tipo de fusível: Fusível G 5x25 mm
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Tipo de porta-fusível: Conectável
  • Tipo de tensão para indicação de defeito: AC/DC
  • Valor da menor altura de montagem possível: 42

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock