O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de fusível com conexão parafusada tamanho dos terminais 6,0mm2 largura dos terminais 8,2mm
Ref. fabricante 8WH10001HH08
Ref. Sonepar 137469
EAN 4001869403045
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 57.8
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 10
- Largura/tamanho da grelha: 8.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.2
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 500
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 73
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8WH20200AF00Ref. Sonepar 113633
-
Ref. fabricante 8WH10000AF00Ref. Sonepar 137427
-
Ref. fabricante 8WH10000AF01Ref. Sonepar 137428
-
Ref. fabricante 8WH10000AF02Ref. Sonepar 137429
-
Ref. fabricante 8WH10000AF03Ref. Sonepar 137430
-
Ref. fabricante 8WH10000AF04Ref. Sonepar 137431
-
Ref. fabricante 8WH10000AF06Ref. Sonepar 137432
-
Ref. fabricante 8WH10000AF08Ref. Sonepar 137433