O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Siemens - Terminal de fileira dupla termoplástico conexão de ambos os lados de 1 polo, azul, 6,5mm, tam. 4

Siemens - Terminal de fileira dupla termoplástico conexão de ambos os lados de 1 polo, azul, 6,5mm, tam. 4

Ref. fabricante 8WA10116BG11
Ref. Sonepar 137522
EAN 4011209160750

Especificações essenciais

  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V2
  • Com cursor de desconexão N: Não
  • Com função PE: Não
  • Comprimento: 64
  • Cor básica: Azul
  • Corrente nominal: 32
  • Função N possível: Não
  • Largura/tamanho da grelha: 6.5
  • Material do corpo isolante: Termoplástico
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Número de potenciais: 1
  • Placa de fecho necessária: Não
  • Posição de ligação: Lateralmente
  • Seção da ligação de cabo flexível: 4.0
  • Seção da ligação de cabo rígido: 4.0
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 4.0
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 4.0
  • Temperatura de operação: 55
  • Tensão nominal: 690
  • Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
  • Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
  • Valor da menor altura de montagem possível: 45

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock