O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Terminal de alta corrente com conexão roscada, secção transversal: 35-95mm2, AWG: 2-4/0
Ref. fabricante 8WH10000AQ01
Ref. Sonepar 137454
EAN 4001869345703
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 83
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 232
- Largura/tamanho da grelha: 25
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 95.0
- Seção da ligação de cabo rígido: 25.0
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 95.0
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 35.0
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 1000
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 26
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 8WH20200AF00Ref. Sonepar 113633
-
Ref. fabricante 8WH10000AF00Ref. Sonepar 137427
-
Ref. fabricante 8WH10000AF01Ref. Sonepar 137428
-
Ref. fabricante 8WH10000AF02Ref. Sonepar 137429
-
Ref. fabricante 8WH10000AF03Ref. Sonepar 137430
-
Ref. fabricante 8WH10000AF04Ref. Sonepar 137431
-
Ref. fabricante 8WH10000AF06Ref. Sonepar 137432
-
Ref. fabricante 8WH10000AF08Ref. Sonepar 137433