O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1688793 VS-09-ST-DSUB-EG

Phoenix Contact - 1688793 VS-09-ST-DSUB-EG

Ref. fabricante 1688793
Ref. Sonepar 264507
EAN 4017918822927

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: 12.93
  • Categoria de sobretensão: III
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: Não
  • Com proteção de condutores: Não
  • Corrente nominal: 5
  • Diâmetro do contato de encaixe: -
  • Grau de poluição: 2
  • Inserção de contato sem contatos: Sim
  • Largura: 14.4
  • Material da superfície de contato: Dourado
  • Material de contato: Cobre
  • Material de inserção do conector: -
  • Material do contato: Outro
  • Min. número de ciclos de inserção: 50
  • Número de contatos de controlo: -
  • Número de contatos de potência: 0
  • Número de pólos: 9
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura ambiente: 125
  • Temperatura de operação: -55
  • Tensão nominal: 1
  • Tipo de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades