O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2920078 PT 1X2-24DC/FM-ST
Ref. fabricante 2920078
Ref. Sonepar 118432
EAN 4046356154000
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Condutor/nível de proteção do condutor: 40
- Conexão 1: -
- Corrente de carga nominal: 0.45
- Corrente de descarga nominal (8/20): 10
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: -
- Frequência limite: -
- Máxima tensão DC contínua: 28
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção do condutor/terra: 450
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: 20
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Vigilância de surtos atmosféricos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade