O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Phoenix Contact - 1658493 VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK

Phoenix Contact - 1658493 VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK

Ref. fabricante 1658493
Ref. Sonepar 264505
EAN 4046356163163

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: 22.8
  • Categoria de sobretensão: I
  • Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
  • Com condutor de proteção: Não
  • Com selo: Não
  • Corrente nominal: -
  • Força de impacto: -
  • Grau de poluição: 2
  • Grau de proteção (IP), montado: -
  • Largura: 38.4
  • Material da superfície de contato: Outro
  • Material de contato: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Material do corpo isolante: -
  • Método de montagem: -
  • Número de entradas de condutores: 1
  • Número de linhas de contato da ficha: -
  • Número de pólos: 8
  • Profundidade: 77
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
  • Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
  • Temperatura ambiente: 70
  • Temperatura de operação: -20
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de bloqueio: -
  • Tipo de contacto: -
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades