O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1422108 VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I
Ref. fabricante 1422108
Ref. Sonepar 264503
EAN 4046356571982
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 30
- Categoria de sobretensão: I
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Não
- Com selo: Não
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 22
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: Outro
- Material do corpo: Outro
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: 1
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: 8
- Profundidade: 57.7
- Revestimento da estrutura: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: 60
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: Push Pull
- Tipo de contacto: -
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 10 unidades