O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Unika interlocked socket - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44 - panel
Ref. fabricante 82036
Ref. Sonepar 812435
EAN 3303430820369
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Vermelho
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Tampa
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Posição da hora do relógio: 6
- Potência dissipada: -
- Proteção: Nenhum
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de interruptor: Contatos auxiliares
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81143Ref. Sonepar 812289
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300