O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - RJ 45 support 65 x 85 - with 2 adapters RJ45 Infra+ - IP65
Ref. fabricante 81143
Ref. Sonepar 812289
EAN 3303430811435
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 2
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 85
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: -
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Cinzento
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 65
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL: 7035
- Profundidade do dispositivo: 45.2
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
- Tipo de conector: -
- Tipo de conexão: Parafuso
- Tipo de conexão de blindagem: -
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300
-
Ref. fabricante 81194Ref. Sonepar 812301