O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP67
Ref. fabricante 81386
Ref. Sonepar 812324
EAN 3303430813866
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Preto
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 63
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: CuZn
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 0
- Posição da hora do relógio: 7
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 500 V (50 + 60 Hz) preto
- Tratamento da superfície de contacto: Niquelado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81143Ref. Sonepar 812289
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300