O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Schneider Electric - PratiKa wander plug - straight - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44

Schneider Electric - PratiKa wander plug - straight - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44

Ref. fabricante PKX16M424
Ref. Sonepar 813564
EAN 3303432009045

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
  • Cor de identificação: Azul
  • Entrada de Cabo: Giratório
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 0
  • Intensidade da corrente IEC: 16
  • Inversor de fase: Não
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: CuZn
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: 4
  • Número RAL: 0
  • Posição da hora do relógio: 9
  • Sistema de conexão: Terminal sem parafusos
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
  • Tratamento da superfície de contacto: Niquelado

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 11,31Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock