O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Schneider Electric - PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - wall

Schneider Electric - PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - wall

Ref. fabricante PKF32W434
Ref. Sonepar 813537
EAN 3303432416300

Especificações essenciais

  • Bloqueável: Não
  • Campo de texto: Não
  • Cor de identificação: Vermelho
  • Cor do corpo: -
  • Entrada de Cabo: Giratório
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 32
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo: Montagem em superfície (gesso)
  • Modelo militar: Não
  • Montagem com isolamento: Sim
  • Número de pólos: 4
  • Número RAL: -
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Sistema de conexão: Terminal de parafuso
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
  • Tipo de fixação: Montagem externa
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 21,81Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock