O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 380...415 V AC - wall
Ref. fabricante PKF32W433
Ref. Sonepar 813536
EAN 3303432416195
Especificações essenciais
- Bloqueável: Não
- Campo de texto: Não
- Cor de identificação: Vermelho
- Cor do corpo: -
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo militar: Não
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de pólos: 2
- Número RAL: 7035
- Posição da hora do relógio: 9
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tipo de fixação: Montagem externa
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81143Ref. Sonepar 812289
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300