O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Schneider Electric - PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel

Schneider Electric - PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel

Ref. fabricante PKF32F723
Ref. Sonepar 813503
EAN 3303432033163

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
  • Cor de identificação: Azul
  • Entrada de Cabo: Nenhum
  • Espaço vertical entre os furos: 85
  • Frequência nominal: 50
  • Grau de proteção (IP): IP67
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 32
  • Intervalo horizontal entre os orifícios: 77
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: 3
  • Número RAL: 7035
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Sistema de conexão: Terminal de parafuso
  • Tamanho do flange horizontal: 90
  • Tamanho do flange vertical: 100
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
  • Tensão nominal: 200
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 14,89Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock