O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa plug - screw - angled - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - wall
Ref. fabricante PKE16W423
Ref. Sonepar 861993
EAN 3303432416553
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor de identificação: Azul
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: 7035
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tensão nominal: 200
- Tipo de construção: Ligação montada à superfície
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 3,71Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81143Ref. Sonepar 812289
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300