O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa industrial socket - 16 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP67
Ref. fabricante 83156
Ref. Sonepar 812546
EAN 3303430831563
Especificações essenciais
- Bloqueável: -
- Campo de texto: Não
- Cor de identificação: Azul
- Cor do corpo: -
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo militar: Não
- Montagem com isolamento: Não
- Número de pólos: 5
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 9
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de fixação: Montagem interna
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81143Ref. Sonepar 812289
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300