O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa industrial plug - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44
Ref. fabricante 81820
Ref. Sonepar 812411
EAN 3303430818205
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Em ângulos retos
- Cor de identificação: Vermelho
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: 380
- Tipo de construção: Ficha do dispositivo incorporado
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKF32G735Ref. Sonepar 200224
-
Ref. fabricante PKY16F734Ref. Sonepar 800117
-
Ref. fabricante PKY32M425Ref. Sonepar 801043
-
Ref. fabricante 81142Ref. Sonepar 812282
-
Ref. fabricante 81143Ref. Sonepar 812289
-
Ref. fabricante 81178Ref. Sonepar 812292
-
Ref. fabricante 81182Ref. Sonepar 812294
-
Ref. fabricante 81183Ref. Sonepar 812295
-
Ref. fabricante 81191Ref. Sonepar 812300