O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 555389 TOM ENC 3P+N+T 16A 400V IP67
Ref. fabricante 555389
Ref. Sonepar 800115
EAN 3245065553895
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: -
- Espaço vertical entre os furos: 70
- Frequência nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 70
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: -
- Tamanho do flange horizontal: 84
- Tamanho do flange vertical: 84
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade