O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412043 CONT.ENERG TRIF MID P/TI RS485
Ref. fabricante 412043
Ref. Sonepar 224922
EAN 3414971413771
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 92.4
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: -
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Sim
- Controlo tarifário: Externo
- Corrente máxima (Imax): 6
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 49
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 71.2
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 66
- Saída de pulso: Nenhum
- Taxa de pulso: -
- Tensão nominal (Un) L-L: 340
- Tensão nominal (Un) N-L: 197
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: RS-485
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: -
- Tipo de tarifa: Duas tarifas
Condicionantes
-
Min. 1 unidade