O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 555289 TOM ENC 3P+N+T 32A 400V IP44

Legrand - 555289 TOM ENC 3P+N+T 32A 400V IP44

Ref. fabricante 555289
Ref. Sonepar 818256
EAN 3245065552898

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): -
  • Cor de identificação: Vermelho
  • Entrada de Cabo: -
  • Espaço vertical entre os furos: 70
  • Frequência nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 32
  • Intervalo horizontal entre os orifícios: 70
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: -
  • Número RAL: -
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Sistema de conexão: -
  • Tamanho do flange horizontal: 84
  • Tamanho do flange vertical: 84
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
  • Tensão nominal: -
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades