O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412033 CX3WN ECOMEDID PACK3 TI
Ref. fabricante 412033
Ref. Sonepar 230628
EAN 3414971485754
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 83
- Aprovação: Doméstico
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: -
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 80
- Corrente nominal (In): 60
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 90
- Largura em número de módulos: 5
- Mecanismo de escape: -
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 5
- Profundidade: 77
- Saída de pulso: Nenhum
- Taxa de pulso: -
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 100
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa
- Tipo de indicação: -
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de medição da curva de carga: Sim
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: -
- Tipo de tarifa: Duas tarifas
Condicionantes
-
Min. 1 unidade