O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086146 OTEO TV-R-SAT PASSAGEM
Ref. fabricante 086146
Ref. Sonepar 825828
EAN 3414970764898
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 72
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 14
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: 1.5
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 1.5
- Cobertura: Placa central
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 72
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): 9003
- Perda de derivação a 860 MHz: 14
- Profundidade do dispositivo: 36
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 10 unidades