O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076672L SINALIZADOR CORRED DUPLO
Ref. fabricante 076672L
Ref. Sonepar 834448
EAN 3414971598492
Especificações essenciais
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Com contato: -
- Consumo de eletricidade: 0.04
- Cor da campânula da lâmpada: Outro
- Cor do corpo: Branco
- De acordo com EN 54-23: -
- Frequência do sinal sonoro: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de montagem: Outro
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Potência: 1.2
- Tensão nominal: 24
- Tipo de corrente: DC
- Tipo de dispositivo de sinalização acústica: -
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de sinal acústico: -
- Tipo de sinal óptico: Luz intermitente
- Volume: -
- Volume de cobertura: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade