O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076671L SINALIZ.CORRED PROG BASE
Ref. fabricante 076671L
Ref. Sonepar 834446
EAN 3414971598478
Especificações essenciais
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Com contato: -
- Consumo de eletricidade: 0.04
- Cor da campânula da lâmpada: Vermelho
- Cor do corpo: Branco
- De acordo com EN 54-23: Não
- Frequência do sinal sonoro: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Potência: 1.2
- Tensão nominal: 24
- Tipo de corrente: DC
- Tipo de dispositivo de sinalização acústica: -
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de sinal acústico: -
- Tipo de sinal óptico: Luz intermitente
- Volume: 0
- Volume de cobertura: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade