O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 058944 QUADRO PORTATIL C/ 6XTOM2P+T
Ref. fabricante 058944
Ref. Sonepar 820989
EAN 3245060589448
Especificações essenciais
- Altura: 506.5
- Comprimento do cabo: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP44
- Interruptor diferencial: Nenhum
- Largura: 181.5
- Manuseamento: Portátil
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: 6
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: -
- Possibilidade de alimentação/conexão: Cabo de alimentação com ficha
- Profundidade: 110
- Proteção: Disjuntor
- Tipo de conexão à rede: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: Nenhum
- Tomada CEE 32 A: Nenhum
- Tomada CEE 63 A: Nenhum
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade