O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 058140 FICHA INVER.32A 3P+T 400V IP44
Ref. fabricante 058140
Ref. Sonepar 820981
EAN 3245060581404
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Inversor de fase: Sim
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: 3000
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: -
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade