O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 057670 TOM. PAINEL 16A 250V SCHUKO AZ

Legrand - 057670 TOM. PAINEL 16A 250V SCHUKO AZ

Ref. fabricante 057670
Ref. Sonepar 809073
EAN 3245060576707

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): -
  • Cor de identificação: Azul
  • Entrada de Cabo: -
  • Espaço vertical entre os furos: 38
  • Frequência nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 16
  • Intervalo horizontal entre os orifícios: 38
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: -
  • Número RAL: -
  • Posição da hora do relógio: -
  • Sistema de conexão: -
  • Tamanho do flange horizontal: 50
  • Tamanho do flange vertical: 50
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: Outro
  • Tensão nominal: -
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades