O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 057359 TOM.REDUZ.16A 4P+T 400V IP44
Ref. fabricante 057359
Ref. Sonepar 820961
EAN 3245060573591
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: -
- Espaço vertical entre os furos: 52
- Frequência nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 400
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 52
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: -
- Tamanho do flange horizontal: 70
- Tamanho do flange vertical: 93.5
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade