O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 057320 TOM. COMPAC. 16A2P+T 230V IP55
Ref. fabricante 057320
Ref. Sonepar 820956
EAN 3245060573201
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Azul
- Grau de proteção (IP): IP55
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Interruptor: Fechadura elétrica
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Proteção: Outro
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de interruptor: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade