O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Conetores & Acessórios de Cablagem
Legrand - 057295 TOMADA 3P+N+T 63A 400V IP66

Legrand - 057295 TOMADA 3P+N+T 63A 400V IP66

Ref. fabricante 057295
Ref. Sonepar 820950
EAN 3245060572952

Especificações essenciais

  • Com diferencial residual: Não
  • Cor de identificação: Vermelho
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 63
  • Interruptor: Fechadura elétrica
  • Material de contacto: -
  • Material do corpo: Plástico
  • Modelo: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: -
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Proteção: Outro
  • Slots vazios na calha perfilada: Sim
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
  • Tipo de interruptor: -
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades