O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 056828 FICHA FIX 3P+N+T 32A 400V IP67
Ref. fabricante 056828
Ref. Sonepar 820948
EAN 3245060568283
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Vermelho
- Frequência nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: -
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: -
- Tipo de construção: Montagem do conector embutido
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade